Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MAGNET47H Powermagnet mit Haken, 47mm, weiß, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAGNET47H Powermagnet mit Haken, 47mm, weiß, 5er Pack
MAGNET47H Powermagnet mit Haken, 47mm, weiß, 5er Pack
Exemplarische Darstellung: Powermagnet mit Haken
Artikel-Nr.:
     955-MAGNET 47 H
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAGNET 47 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenmagnet
Kraftmagnet
kraftmagnet weiß 15kg
hakenmagnet
Verwendung: z.B. als flexibler Aufhängepunkt für Blaspistolen oder andere Werkzeuge an Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Powermagnet mit Haken
Außendurchmesser:
47
Haltekraft ca.:
15 KG
Haltekraft ca.-1:
150 N
Farbe:
weiß
Menge:
5er Pack
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: hakenmagnet 15 kg, MAGNET47H, Bürobedarf, Büromaterial, Haftmagnete, Hakenmagnete, Kraftmagnete, Magnete für Magnethaftleisten, Magnet-Haken, Meisterbüro, Neodym-Magnete, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.