Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL14F230V FUTURA 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1/4", 230 V AC, Futura 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 1)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 1)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 14 F 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 14 F 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 2 - 10 bar (pneumatisch betätigt: 2 - 16 bar, Baureihe 0: 2 - 12 bar) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Futura 1
Gewinde:
G 1/4"
Abluftgewinde:
G 1/4"
Elektrische Ansteuerung:
230 V AC
Durchfluss:
2000 L/MIN
H:
118 MM
H1:
33 MM
L:
52 MM
Befestigungswinkel:
W 1 F
Koppelpaket:
KP 1 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 1 F
Ersatzvorsteuerventil:
M CL F 230V
Eingangsdruck:
2 - 10 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, MCL14F230V, 3/2-Wege-Magnetventile, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,19*
€ 107,49*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 99,29*
€ 107,60*
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 111,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,37*
€ 125,3903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,2257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,1551
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.