Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL12F230V FUTURA 3/2-Wege Magnetventil (NC), G 1/2", 230 V AC, Futura 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 0, 2 & 4)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 0, 2 & 4)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Futura)
Artikel-Nr.:
     955-M CL 12 F 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M CL 12 F 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe Eingangsdruck: 2 - 10 bar (pneumatisch betätigt: 2 - 16 bar, Baureihe 0: 2 - 12 bar) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Schutzart: IP 65 (Steckergröße 0C) Lieferumfang: Ventil inkl. Schalldämpfer in Abluftgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/2-Wege Magnetventil (NC)
Baureihe:
Futura 2
Gewinde:
G 1/2"
Abluftgewinde:
G 1/2"
Elektrische Ansteuerung:
230 V AC
Durchfluss:
4500 L/MIN
H:
186 MM
H1:
92 MM
L:
63 MM
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Ersatzvorsteuerventil:
M CL F 230V
Eingangsdruck:
2 - 10 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCL12F230V, 3/2-Wege-Magnetventile, ATEX-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wartungseinheiten (FUTURA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,7889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,3732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,8635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.