Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M2120EP230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos ges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M2120EP230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos ges
M2120EP230V 2/2-Wege Messing-Magnetventil G 1/2", -0,95 bis 16 bar, stromlos ges
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 2120 EP 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 2120 EP 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +90°C (G 1-1/4" - G 1-1/2" und stromlos geöffnet (NO): -10°C bis max. +80°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem und liegendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C, G 1-1/4" - G 1-1/2": max. +80°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1/2"
Dichtungen:
EPDM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 16 BAR
DN:
16 MM
L:
68,5 MM
Kv-Wert*:
70 L/MIN
Saugleistung:
141 M3/H
Saugleistung-1:
2350 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
18 VA
Bauform Magnetspule:
G
Ersatzmagnetspule:
MAG G 230V
Medientemperatur:
-10 bis +120 GC
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, M2120EP230V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Wasser-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,54*
€ 183,9026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,96*
€ 177,2624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,15*
€ 175,1085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,90*
€ 147,441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.