Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M210ES115V 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0,3 - 20 bar, stromlos geschlossen (NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (G 3/8" - G 2")
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (G 3/8" - G 2")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 210 ES 115V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 210 ES 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper G 1/8" und G 1/4": 1.4104, G 1/2" bis G 2": 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +130°C, Umgebung: -10°C bis +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten, (G 3/8" - G 2" auch mit liegendem Magneten) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
115 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1"
Betriebsdruck:
0,3 - 20 BAR
DN:
25 MM
L:
95 MM
Kv-Wert*:
216 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
20 VA
Bauform Magnetspule:
A
Ersatzmagnetspule:
MAG A 115V
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, M210ES115V, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Servo-Ventile, Sitz-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 470,13*
€ 535,92*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 471,38*
€ 536,49*
Frei Haus
ab € 475,38*
€ 541,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,49*
€ 638,4231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,99*
€ 635,4481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,38*
€ 609,7322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,89*
€ 591,2991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,38*
€ 560,9422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.