Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M21048V= 2/2-Wege Magnetventil G 1" stromlos geschlossen (NC),NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M21048V= 2/2-Wege Magnetventil G 1" stromlos geschlossen (NC),NBR
M21048V= 2/2-Wege Magnetventil G 1" stromlos geschlossen (NC),NBR
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (G 3/8" - G 2")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-M 210 48V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 210 48V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Umgebung: max. +50°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, Heizöl, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang. Die Druckdifferenz wird als Mindestdruck angegeben. Entsteht im Ventil ein Druckausgleich, eventuell dadurch, dass am Ventilausgang kein oder nur wenig Medium verbraucht wird, funktioniert das Ventil nicht mehr (es öffnet oder schließt nicht zuverlässig). *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
48 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1"
Dichtungen:
NBR
Betriebsdruck:
0,3 - 16 BAR
DN:
25 MM
L:
96 MM
Kv-Wert*:
160 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
7 W
Bauform Magnetspule:
K
Ersatzmagnetspule:
MAG K 48V=
Medientemperatur:
-10 bis +85 GC
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, M21048V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Servo-Ventile, Wasser-Ventile, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,20*
€ 149,36*
Lager 955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,64*
€ 149,96*
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 155,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,4524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,3842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,6591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.