Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LZ18FB 2 Stk. Fußwinkel für 18mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 18 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     41633
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 740)
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Fussbefestigung
Zylindermontage
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Schrauben
Weitere Informationen:
für Zylinder-Ø:
18 MM
A:
15 MM
B:
2,0 MM
C:
10,0 MM
D:
20 MM
E:
6 MM
H:
2,0 MM
Weitere Suchbegriffe: LZ18FB, Band-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Fußwinkel für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenlose Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinder-Befestigungsmaterial, Zylinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 100 Paar
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paar
ab 100 Paar
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paar
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG