Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWKDG238NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWKDG238NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 3/8"
LWKDG238NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 3/8"
Exemplarische Darstellung: Luftweiche mit Innengewinde & Kupplungsdose NW 7,2, Messing, 2-fach
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-LWKDG 238 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LWKDG 238 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftweichen
landefeld luftweiche
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar *Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Eingang E:
G 3/8"
Abgang:
2x Kupplungsdosen NW 7,2*
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: LWKDG238NW7, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gabelabzweige, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Luftverteiler, Rectus-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 18,82*
Lager 955
432
€ 8,90*
ab € 14,33*
€ 18,92*
€ 3,90*
ab € 16,09*
€ 21,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.