Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUFLEX140 Klima- und Lüftungsschlauch, 140mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klimaschlauch / Lüftungsschlauch
Exemplarische Darstellung: Klimaschlauch / Lüftungsschlauch
Artikel-Nr.:
     955-LUFLEX 140-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LUFLEX 140-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
lüftungsschlauch kunststoff
lüftungsschlauch
Werkstoffe: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit einer bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale Temperaturbereich: -30°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C) Wandstärke: ca. 0,4 mm Einsatzbereich: Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Solarientechnik, Haushaltstechnik, gute Flexibilität, selbstverlöschend, kälteelastisch, gute Stauchbarkeit, UV-beständig Zulassungen: schwer entflammbar nach UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
140 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
145 MM
min. Biegeradius:
95 MM
Betriebsdruck:
-0,06 bis 0,35 BAR
Rollenlänge:
15 M
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: LUFLEX140, Absaug-Schläuche, Belüftungsschläuche, Klimaschläuche, Lüftungsschläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Schweißgasabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.