Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LJK38MSV Winkel-Verschraubung G 3/8" AG/IG, Messing vernickelt, Hohlschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-LJK 38 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LJK 38 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ 1.4404 Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 3/8"
Gewinde innen:
G 3/8"
H:
28 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 20 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,08 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,241*
€ 9,251*
10
Frei Haus
ab € 7,386*
€ 9,446*
Lager 955
697
1
€ 8,90*
ab € 7,25*
€ 9,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.