Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCK54A Winkel-Verschraubung M 5-6x4mm, Aluminium, Hohlschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-LCK 54 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LCK 54 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Einschraubgewinde:
M 5
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
H:
16,0 MM
Verpackungseinheit:
10 STK
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
Temperaturbereich:
-15 bis +70 GC
Gewicht:
0,0068 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,83*
€ 48,68*
Lager 955
64
€ 8,90*
ab € 37,83*
€ 48,79*
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 49,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,79*
€ 58,0601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.