Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBK27/10 FISCHER Lochband 27mm, 10 mtr., Stahl verzinkt, kunststoffummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Artikel-Nr.:
     955-LBK 27/10
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     LBK 27/10
EAN/GTIN:
     4006209795552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Befestigung von Rohren an Decken und Böden Bandlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, kunststoffummantelt
Lochdurchmesser:
8,5 MM
Bandbreite:
27 MM
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: lochband fischer, lochband, LBK27/10, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Lochbänder, Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 17,99*
€ 20,27*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,84*
€ 20,62*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,578*
€ 21,468*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,82*
€ 25,14*
Lager 955
36
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 34,55*
€ 39,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,55*
€ 41,1145
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.