Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBK19/10 FISCHER Lochband 19mm, 10 mtr., Stahl verzinkt, kunststoffummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Artikel-Nr.:
     955-LBK 19/10
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     LBK 19/10
EAN/GTIN:
     4006209795545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Anwendung: Befestigung von Rohren an Decken und Böden Bandlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, kunststoffummantelt
Lochdurchmesser:
6,5 MM
Bandbreite:
19 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Lochband, Lochbandeisen, Montageband gelocht, Montagelochband, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, montagelochband 10 m x19mm, klemmschellen, fischer klemmschelle, LBK19/10, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Lochbänder, Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 13,43*
€ 16,04*
9 Tage
10
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 16,07*
Lager 955
253
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 14,13*
€ 16,19*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,98*
€ 16,36*
25 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 17,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.