Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBK14/10 FISCHER Lochband 14mm, 10 mtr., Stahl verzinkt, kunststoffummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Exemplarische Darstellung: Fischer Lochband (Stahl verzinkt, kunststoffummantelt)
Artikel-Nr.:
     955-LBK 14/10
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     LBK 14/10
EAN/GTIN:
     4006209795538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Anwendung: Befestigung von Rohren an Decken und Böden Bandlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt, kunststoffummantelt
Lochdurchmesser:
5,0 MM
Bandbreite:
14 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: lochband, LBK14/10, Fischer-Installationstechnik, Fischer-Montageschienensystem, Installationssysteme (Fischer), Lochbänder, Montagebänder, Montagetechnik, SaMontec
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,15*
€ 12,06*
4 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 9,686*
€ 12,326*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 13,65*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 13,83*
Lager 955
36
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 11,39*
€ 15,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.