Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA30203 Kegelrollenlager, DIN ISO 355, 17x40x12mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Kegelrollenlager DIN ISO 355 / DIN 720, offen
Zeichnung: Kegelrollenlager DIN ISO 355 / DIN 720, offen
Artikel-Nr.:
     955-LA 30203
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 30203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Beschreibung: Kegelrollenlager nehmen hohe Radial- und Axialkräfte auf. Zur Aufnahme der Axialkräfte werden immer zwei Lager spiegelbildlich montiert. Kegelrollenlager sind zerlegbar und so können Innenring mit Rollenkranz und der Außenring getrennt eingebaut werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
offen
für Wellendurchmesser d:
17 MM
D:
40 MM
B:
12 MM
C:
11 MM
T:
13,25 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: LA30203, DIN 720, DIN ISO 355, FAG-Wälzlager, ISO 355, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.