Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

L4WE6H/G24 4/3-Wege-Ventile, NG 6 ( Alternativ) H-Kolben, 24 V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: 4/3-Wege Ventil
Produktabbildung: 4/3-Wege Ventil
Schaltsymbol: H
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-L4WE6H/G24
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     31042
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 766)
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
Dreiwegehahn
Dreiwegeventil
Dreiweghahn
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Strom- und Sperrzwischenplattenventilen lassen sich in stapelförmiger Anordnung Schaltkreise auf engstem Raum realisieren. Werkstoffe: Gehäuse: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 350 bar Nenndurchfluss: bis ca. 80 l/min. (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min. Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 500 mm²/s) Information: Bitte vergessen Sie nicht Schrauben und Ventilstecker zu bestellen. *unsere Einsatzempfehlung, **Zylinderschrauben mit Innensechskant, Festigkeit: 12.9
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alternativ
Typ:
4/3-Wege-Ventile
Steuerspannung:
24 V=
Schaltsysmbol:
H
Schraubenlänge:
30 MM
A:
222,4 MM
B:
156,2 MM
C:
94,0 MM
Befestigungsschrauben DIN 912-M5-12.9**:
912-M5X30 12.9
Ventilstecker:
ST 03
Symbol:
z_4we6_2h_k.eps
Weitere Suchbegriffe: 4/3 wegeventil 24v, L4WE6H/G24, Bosch-Wegeventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Magnetventile, Rexroth-Wegeventile, Wegeventil für Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG