Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU80X92 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 80x92mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 80X92-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 80X92-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
80 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
92 MM
min. Biegeradius:
960 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Rollenlänge:
20 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KU80X92, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,05*
€ 95,2595
pro Meter
ab 5 Meter
€ 76,53*
€ 91,0707
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Meter
ab 500 Meter
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.