Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU50X60 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 50x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 50X60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 50X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
50 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
60 MM
min. Biegeradius:
600 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +125 GC
Temperatur (kurzzeitig):
+140 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KU50X60, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.965,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 49,1485* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.224,47*
€ 2.647,1193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.184,51*
€ 2.599,5669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.068,72*
€ 2.461,7768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.012,80*
€ 2.395,232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.965,94*
€ 2.339,4686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.