Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU44FLEX Flexibler Kühlerschlauch 44 - 48mm, ölfest, 1 mtr-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerreparaturschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerreparaturschlauch
Detailansicht: Kühlerreparaturschlauch (enger Biegeradius)
Artikel-Nr.:
     955-KU 44 FLEX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 44 FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Nitril-Propylen Eigenschaften: Beständig gegen Wasser, leichte Laugen und Säuren, öl- und alterungsbeständig. Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Betriebsdruck: 1,5 bar (Berstdruck: 3,7 bar) Hinweis: Diese Schläuche sind für kurzfristige Reparaturen vorgesehen und sollten spätestens 3 Monate nach Einbau durch die Originalschläuche ersetzt werden. Vorteile: in kleinen Radien ohne Abknicken zu verlegen Lieferlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
44,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
66,7 MM
Wandstärke Anschlussstück:
4 MM
verwendbar für Durchmesser:
44 - 48 MM
min. Biegeradius:
120 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: KU44FLEX, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 167,17*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 140,79*
€ 167,76*
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 173,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,76*
€ 199,6344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,6118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,10*
€ 190,519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,5401
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.