Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU25X34 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 25x34mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 25X34-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 25X34-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
34 MM
min. Biegeradius:
250 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +125 GC
Temperatur (kurzzeitig):
+140 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: KU25X34, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,20*
€ 33,558
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,80*
€ 27,132
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.