Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU18 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU18 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/8"
KU18 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/8"
Artikel-Nr.:
     955-KU 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Betriebsdruck: max. 6 bar Vorteile: Selbstreinigend durch Granulatfüllung
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
D:
16 MM
L:
26 MM
Gewicht:
0,0033 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, KU18, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Granulatgefüllte Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,50*
€ 2,27*
Lager 955
11076
€ 8,90*
ab € 1,51*
€ 2,28*
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.