Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU14 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU14 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/4"
KU14 Schalldämpfer aus Kunststoff (Granulat), G 1/4"
Artikel-Nr.:
     955-KU 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Betriebsdruck: max. 6 bar Vorteile: Selbstreinigend durch Granulatfüllung
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
D:
20 MM
L:
35 MM
Gewicht:
0,0066 KG
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, KU14, Abluft-Filter, Abluft-Schalldämpfer, Granulatgefüllte Schalldämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer, Lärmschutz, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,26*
€ 2,76*
Lager 955
7470
€ 8,90*
ab € 2,28*
€ 2,77*
€ 3,90*
ab € 2,56*
€ 3,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.