Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU13X20 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 13x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 13X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 13X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
20 MM
min. Biegeradius:
130 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +125 GC
Temperatur (kurzzeitig):
+140 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: KU13X20, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 16,4065* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,36*
€ 942,9084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 785,56*
€ 934,8164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 740,14*
€ 880,7666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 707,30*
€ 841,687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 656,26*
€ 780,9494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.