Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU120X134 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/79), 120x134mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 120X134
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 120X134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
120 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
134 MM
min. Biegeradius:
1440 MM
Betriebsdruck:
4 BAR
Berstdruck:
12 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +130 GC
Rollenlänge:
20 M
Norm:
DIN 73411/79
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: KU120X134, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.759,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 137,9515* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.059,86*
€ 3.641,2334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.970,71*
€ 3.535,1449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.843,45*
€ 3.383,7055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.789,18*
€ 3.319,1242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.759,03*
€ 3.283,2457
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.