Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSGIRUCK38NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(IG) mit Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSGIRUCK38NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(IG) mit Rückschlagventil
KSGIRUCK38NW7 Kupplungsstecker (NW7,2) G 3/8"(IG) mit Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Rückschlagventil
Detailansicht: Steckerabmessungen NW 7,2
Artikel-Nr.:
     955-KSGI RUCK 38 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSGI RUCK 38 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Schnellkupplung Druckluft
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar *6 bar Eingangsdruck, 1 bar Druckdifferenz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
G 3/8"
Durchfluss*:
600 L/MIN
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, KSGIRUCK38NW7, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rückschlagventile, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7, Schnellkupplungs-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.