| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KSGI 14 NW7-BLC Herst.-Nr.: KSGI 14 NW7-BLC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Ausführung: | blau, Sechseck SW12 | Gewinde innen: | G 1/4" | Gewicht: | 0,029 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing 1/4zo, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, KSGI14NW7-BLC, Codierte Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7 |
| | |
| |