| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KSGI 14 NW5-ROC Herst.-Nr.: KSGI 14 NW5-ROC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (21, 90) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Kodierte Kupplungsstecker passen auch in unkodierte Kupplungsdosen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | rot, Achteck SW10 | Gewinde innen: | G 1/4" | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing 1/4zo, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, KSGI14NW5-ROC, Codierte Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen |
| | |
| |