Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT47 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 3,2x7mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 47-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 47-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
3,2 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
7 MM
Betriebsdruck:
7 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 3,2 x 9,5, KRAFT47, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,70*
€ 5,593
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.