Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORDEL45PP Polykordel 4,5mm, weiß, 4,5 kg (ca. 450m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polykordel aus Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Polykordel aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-KORDEL 45 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KORDEL 45 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Ausführung: Reißfeste und robuste Universal-Kunststoffkordel, weiß, weich fibrilliert, 1-fach gedreht (Ø 4,5: 3-fach gedreht), unempfindlich gegenüber auftretender Feuchtigkeit, auf Spule, nicht knotenfrei. Verwendung: Zum Bündeln und Verschließen, für industrielle Verpackungen, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft. Werkstoffe: Polypropylen
Weitere Informationen:
ca. Lauflänge:
450 M
Durchmesser:
4,5 MM
Tragfähigkeit:
360 KG
Gewicht:
4,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 450m, bindfaden, paketschnur 4,5 mm, KORDEL45PP, Kunststoff-Kordeln, Paketbänder, Paket-Bindfäden, Polykordeln, Polypropylen-Kordeln, PP-Kordeln, Schnüre, Seil, Verpackungskordeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.