Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMS38-320 Metall-Kühlmittelschlauch 320mm, G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMS38-320 Metall-Kühlmittelschlauch 320mm, G 3/8"
KMS38-320 Metall-Kühlmittelschlauch 320mm, G 3/8"
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, AG / Düse (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-KMS 38-320
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMS 38-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring) Verwendung: Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen Vorteile: absolut dicht, glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, kleiner Biegeradius, sehr robust und verschleißfest, beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AG / Düse (Standard)
Länge:
320 MM
min. Biegeradius:
88 MM
Gewinde:
G 3/8"
DN:
8 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch 3/8", kühlmittel metallschlauch, landefeld gelenkschlauch, KMS38-320, Kühlmittel-Schläuche, Metall-Schläuche, Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,29*
€ 73,04*
Lager 955
30
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 73,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,0604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,1215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.