Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLS1316 Labor-Schlauchkupplung, Schlauch 13 - 16mm innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Labor-Schlauchkupplung, Polyethylen
Exemplarische Darstellung: Labor-Schlauchkupplung, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     955-KLS 1316
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLS 1316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
landefeld schlauchkupplung
schlauchkupplung
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hinweis: 1 Stück Kupplung besteht aus Stecker und Muffe und kann nur komplett geliefert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Schlauchdurchmesser (innen):
13 - 16 MM
Gewicht:
0,0091 KG
Weitere Suchbegriffe: KLS1316, Kunststoff-Kupplungen, Labor-Kupplungen, PE-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,27*
Lager 955
43
€ 8,90*
ab € 4,22*
€ 6,28*
€ 3,90*
ab € 4,77*
€ 7,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.