Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAMMERB26K 1000er Pack Büroklammern, kunststoffummantelt, bunt gemischt, 26mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLAMMERB26K 1000er Pack Büroklammern, kunststoffummantelt, bunt gemischt, 26mm
KLAMMERB26K 1000er Pack Büroklammern, kunststoffummantelt, bunt gemischt, 26mm
Exemplarische Darstellung: Büroklammer (kunststoffummantelt)
Artikel-Nr.:
     955-KLAMMER B26 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLAMMER B26 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
KLAMMERB26K 1000er Pack Büroklammern, kunststoffummantelt, bunt gemischt, 26mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Büroklammern, kunststoffummantelt, bunt gemischt
Größe:
26 MM
Menge:
1000er Pack
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 26 mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 26mm, KLAMMERB26K, Aktenklammern, Bürobedarf, Büroklammern, Büromaterial, Meisterbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.