Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KK75PP Rohrklemme 75mm, Polypropylen (grau)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KK75PP Rohrklemme 75mm, Polypropylen (grau)
KK75PP Rohrklemme 75mm, Polypropylen (grau)
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Befestigungsbohrung
Artikel-Nr.:
     955-KK 75 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KK 75 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (grau)
Rohrdurchmesser (außen):
75 MM
Durchmesser Befestigungsbohrung:
9 MM
Temperaturbereich:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: KK75PP, Befestigungsclips für Rohre, Clip-Schellen, Rohrclips, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,85*
€ 114,79*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 92,83*
€ 114,89*
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 119,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,95*
€ 134,4105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,49*
€ 129,1031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,89*
€ 127,1991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,83*
€ 110,4677
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.