Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KK40PE Rohrklemme 40mm, Polyethylen (schwarz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KK40PE Rohrklemme 40mm, Polyethylen (schwarz)
KK40PE Rohrklemme 40mm, Polyethylen (schwarz)
Exemplarische Darstellung: Rohrklemme mit Befestigungsbohrung
Exemplarische Darstellung: Befestigungsbohrung
Artikel-Nr.:
     955-KK 40 PE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KK 40 PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen (schwarz)
Rohrdurchmesser (außen):
40 MM
Durchmesser Befestigungsbohrung:
7 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +50 GC
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: KK40PE, Befestigungsclips für Rohre, Clip-Schellen, Rohrclips, Rohrhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,43*
€ 50,13*
Lager 955
64
€ 5,90*
ab € 38,53*
€ 50,24*
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 51,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,10*
€ 56,049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,98*
€ 53,5262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.