Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHWC18 Messing-Mini-Winkelkugelhahn, G 1/8", PN 20, Schalttafelm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHWC18 Messing-Mini-Winkelkugelhahn, G 1/8", PN 20, Schalttafelm.
KHWC18 Messing-Mini-Winkelkugelhahn, G 1/8", PN 20, Schalttafelm.
Exemplarische Darstellung: Winkel-Kugelhahn mit einseitigem Knebelgriff, kompakt
Zeichnung: Winkel-Kugelhahn mit einseitigem Knebelgriff, kompakt
Artikel-Nr.:
     955-KHWC 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHWC 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3-Wege-Kugelhahn
Abzweigkugelhahn
Dreiwege-Kugelhahn
Druckluft 3-Wege-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser: 14,5 mm, Blechdicke: max. 4,5 mm
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
DN:
5 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
L:
28,5 MM
H1:
33,5 MM
H2:
15,5 MM
R:
19 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3 wege kugelhahn, KHWC18, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Kugelhähne mit Befestigungsgewinde, Kugelhähne zum Schalttafeleinbau, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.