Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHTC3/14T 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, T-Bohrung, G 1/4", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHTC3/14T 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, T-Bohrung, G 1/4", PN 20
KHTC3/14T 3-Wege T-Kugelhahn, Messing, T-Bohrung, G 1/4", PN 20
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn, vertikal, mit Befestigungsgewinde (kompakt)
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, vertikal, mit Befestigungsgewinde (kompakt)
Zeichnung: T-Bohrung
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KHTC 3/14 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHTC 3/14 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,99 bar) Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser: 14,5 mm, Blechdicke: max. 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
G:
G 1/4"
DN:
5 MM
L:
37 MM
PN:
-0,99 bis 20 BAR
H1:
33,5 MM
H2:
17,5 MM
R:
19 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, 3 wege kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KHTC3/14T, 3/2-Wege-Kugelhähne (vertikal), 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Befestigungsgewinde, Kugelhähne zum Schalttafeleinbau, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.