Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHAF34PP Kunststoff-Ablasshahn G 3/4", PN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHAF34PP Kunststoff-Ablasshahn G 3/4", PN 2
KHAF34PP Kunststoff-Ablasshahn G 3/4", PN 2
Exemplarische Darstellung: Ablasshahn aus Kunststoff, Ablasshahn
Anwendungsbeispiel: Ablasshahn geöffnet
Anwendungsbeispiel: Ablasshahn geschlossen
Anwendungsbeispiel: durch drehbaren Auslauf kein Nachtropfen
Artikel-Nr.:
     955-KHAF 34 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHAF 34 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE Temperaturbereich: +5°C bis +40°C Medien: Getränke, Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien Vorteile: absolut dichtschließend, der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns, der drehbare Auslauf verhindert das Nachtropfen des Mediums, die mitgelieferte Reduzier-Auslauftülle ermöglicht das Befüllen von Flaschen
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
Auslauf Schlauchdurchmesser (innen):
6 - 10 MM
DN:
12 MM
L:
120 MM
PN:
0 - 2 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kunststoffhahn, pvc 3/4" ablasshahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, KHAF34PP, Ablasshähne, Absperrhähne, Ausgießhähne, Auslaufhähne, Dosierhähne, Fasshähne, Fassventile, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.