Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA34PP Kunststoff-Ablasshahn G 3/4", PN 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ablass-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ablass-Kugelhahn
Anwendungsbeispiel: Ablass-Kugelhahn geöffnet
Anwendungsbeispiel: Ablass-Kugelhahn geschlossen
Zeichnung: Ablass-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 34 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 34 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, Dichtungen: PTFE, medienberührende Teile: PP, PE & PTFE Temperaturbereich: +5°C bis +80°C Medien: Lebensmittel, Wasser, Öl, viele Chemikalien (auch für kristallisierende Medien geeignet) Vorteile: der drehbare Überwurfmutter-Anschluss garantiert eine senkrechte Position des Hahns
Weitere Informationen:
G:
G 3/4"
Auslauf Außengewinde:
G 3/4"
Auslauf Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
DN:
20 MM
L:
155 MM
PN:
0 - 4 BAR
H:
78 MM
R:
55 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablassventil landefeld, KHA34PP, Ablasshähne, Absperrhähne, Ausgießhähne, Auslaufhähne, Dosierhähne, Fasshähne, Fassventile, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,68*
€ 124,80*
Lager 955
154
€ 5,90*
ab € 98,77*
€ 124,91*
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 129,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,91*
€ 148,6429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,1435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,84*
€ 140,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,1233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,5363
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.