Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA18ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/8", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA18ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/8", PN 6
KHA18ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/8", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 18 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 18 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
DN:
2,5 MM
L:
65 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
10 MM
SW:
22 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablaßventil 1/8 ", ablassventil, ablassventil edelstahl, KHA18ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,62*
€ 242,3078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,35*
€ 237,2265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,6335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,28*
€ 225,2432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,5523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.