Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA12ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/2", PN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA12ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/2", PN 6
KHA12ES Edelstahl-Ablasshahn G 1/2", PN 6
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Ablasshahn
Zeichnung: Edelstahl-Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper und Küken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch Temperaturbereich: -5°C bis +50°C Medien: Wasser, Öl, Chemikalien
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
5 MM
L:
85 MM
PN:
0 - 6 BAR
E:
14 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, 1/2" auslaufhahn edelstahl, ablassventil, ablassventil 1/2", KHA12ES, Absperrhähne, Auslaufhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Schlauch-Hähne, Wasserhähne, Zapfhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,68*
€ 294,7392
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,16*
€ 292,9304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,6575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,80*
€ 279,412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,07*
€ 240,4633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.