Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 3/8", -0,999 bis 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 3/8", -0,999 bis 500bar
KH38HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 3/8", -0,999 bis 500bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtungsschale: POM, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: 1.4571 Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, (Option -PEE: -30°C bis max. +180°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,999 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Dichtschalen aus PEEK -PEE, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
DN:
10 MM
L:
72 MM
PN:
-0,999 bis 500 BAR
Temperaturbereich:
-30 bis +100 GC
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH38HDES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 273,90*
Lager 955
168
€ 5,90*
ab € 229,71*
€ 274,49*
Frei Haus
ab € 231,25*
€ 276,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,49*
€ 326,6431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,24*
€ 322,7756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,1588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,17*
€ 304,8423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,71*
€ 273,3549
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.