Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 3/8", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 3/8", 0 - 63bar
KH38ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 3/8", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 2-1/2" - G 3": VHS 40) *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
G 3/8"
DN:
12,5 MM
L:
60 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
59 MM
R:
100 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH38ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,9316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.