Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34BKN Messing-Kugelhahn, kurz, G 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH34BKN Messing-Kugelhahn, kurz, G 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
KH34BKN Messing-Kugelhahn, kurz, G 3/4", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 34 B KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 34 B KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff
Gewinde G:
G 3/4"
DN:
20 MM
L:
57,5 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
H:
47 MM
R:
31 MM
Ersatzgriff Knebel:
KOMBI 3 K ROT
Standardgriff:
KOMBI 3 S ROT
Griff lang:
KOMBI 3 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 3 F ROT
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH34BKN, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,14*
Lager 955
3048
€ 8,90*
ab € 11,85*
€ 16,26*
€ 3,90*
ab € 13,43*
€ 18,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.