Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/34LHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, G 3/4", 0 - 420bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/34 L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/34 L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3
Weitere Informationen:
Bohrung:
L-Bohrung
G:
G 3/4"
DN:
20 MM
PN:
0 - 420 BAR
Ausführung:
Standard
SW:
14 MM
Ersatzgriffe Alu gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe Stahl gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn20 hydac, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn20, KH3/34LHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,0785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,1987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,8671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,1496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.