Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/14LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/4", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/14LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/4", PN 20
KH3/14LSMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, L-Bohrung, G 1/4", PN 20
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn, mit Befestigungsgewinde
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/14 LS MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/14 LS MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) Schalttafeleinbau: Lochdurchmesser 20 mm (bei 1/8" Ausführung 19 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
G:
G 1/4"
DN:
6 MM
L:
53 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L1:
28 MM
Emax:
8,5 MM
H:
40 MM
R:
48 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, 3 wege kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH3/14LSMS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Befestigungsgewinde, Kugelhähne zum Schalttafeleinbau, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,55*
€ 97,29*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 97,40*
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 101,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,3916
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.