Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/12LLHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH3/12LLHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar
KH3/12LLHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, 12 L (M18x1,5), 0 - 315bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/12 L L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/12 L L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
Weitere Informationen:
Bohrung:
L-Bohrung
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
DN:
10 MM
PN:
0 - 315 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn10, hochdruckkugelhahn, hydac kugelhahn, KH3/12LLHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.