Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/114TMS 3-Wege Kugelhahn, Messing, T-Bohrung, G 1-1/4", -0,9 bis 35bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: 3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/114 T MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/114 T MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM (G 2-1/2": PTFE / NBR) Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe (kein Benzin), Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege Kugelhahn
Kugelbohrung:
T-Bohrung
G:
G 1-1/4"
DN:
29 MM
L:
118 MM
PN:
-0,9 bis 35 BAR
H:
102 MM
R:
170 MM
C:
93 MM
Ersatzgriffe:
G KH3/10-112
Temperaturbereich:
-10 bis +120 GC
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, 3 wege kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH3/114TMS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,71*
€ 147,93*
Lager 955
216
€ 5,90*
ab € 122,10*
€ 148,52*
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 153,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,7388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,4897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,37*
€ 169,4203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,40*
€ 167,076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,299
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.