Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/114THD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, G 1-1/4", 0 - 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/114 T HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/114 T HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3
Weitere Informationen:
Bohrung:
T-Bohrung
G:
G 1-1/4"
DN:
25 MM
PN:
0 - 315 BAR
Ausführung:
Standard
SW:
14 MM
Ersatzgriffe Alu gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe Stahl gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hydac kugelhahn dn25, hochdruckkugelhahn, heizungskugelhähne dn 25, KH3/114THD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,2373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,4523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,2155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,4472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.