Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/10LP Pneumat. 3-Wege-Kugelhahn (L), doppeltwirkend, G 1", MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/10 L P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/10 L P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V, Drehrichtung geändert -FO Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
Bohrung:
L
Gewinde Kugelhahn:
G 1"
DN:
20 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
107 MM
PN:
0 - 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 006-VK11
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1, 3 wege kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH3/10LP, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,38*
€ 397,76*
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 338,87*
€ 398,33*
Frei Haus
ab € 343,31*
€ 401,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,33*
€ 474,0127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,9536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,87*
€ 456,8053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,33*
€ 440,6927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,87*
€ 403,2553
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.