Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/10LLHDES ES-Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, 10 L (M16x1,5), 0 - 315ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/10 L L HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/10 L L HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 geändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: PTFE/FKM-Dichtung (-10°C bis +85°C: PN 100, bis +140°C: PN 50, bis +180°C: PN 20) -V
Weitere Informationen:
Bohrung:
L-Bohrung
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
DN:
7 MM
PN:
0 - 315 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,49 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH3/10LLHDES, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,61*
€ 406,30*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 342,07*
€ 406,88*
Frei Haus
ab € 344,98*
€ 409,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,88*
€ 484,1872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,34*
€ 483,5446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,19*
€ 467,8961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,10*
€ 449,939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,07*
€ 407,0633
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.